led 投光器 500wのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
187件の「led 投光器 500w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 500w」、「業務用 投光器」、「水銀燈」などの商品も取り扱っております。
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用 寸法(mm) Φ150×290 定格電力(W) 50 定格電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 口金 E39 保護等級 IP65 色温度(K) 5000~6000 電源タイプ 電源コード式 入力電流(A) 0.5 周囲温度(℃) (使用)-10~40、(保存)-20~40 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 照射角 120° 特殊用途 防雨
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として 色温度(K) 6500 配光角度(°) 120 演色指数(Ra) 80以上 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所 屋内・屋外兼用 光色 昼光色 電球の種類 LED 保護等級 IP65
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 バッテリー Lion battery(リチウムイオン電池) バッテリー電圧(V) 7.4 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ バッテリー容量(mAh) 6600 使用場所 屋外用 電球の種類 LED 特殊用途 防雨 連続点灯時間(時間) 6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質 アルミ 質量(kg) 2.4 電圧(V) AC100 消費電力(W) 50 口金 E39 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付:344×197×400 保護等級 IP65 芯数 3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 電源タイプ 電源コード式 使用場所 室外 LED寿命(時間) 約40000 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 5500 取扱説明書 (0.8MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品 LEDランプ 寸法(mm) 250 口金 E26 最大口開き(mm) 80 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) ビーム角(度) 60 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 適合ランプ TK-LED200LP 特殊用途 防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源タイプ 電源コード式 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 2.0 プラグ 2P125V15A 芯数 2 トラスコ品番 805-2913
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用 質量(kg) 11.5 定格電圧(V) 100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W) 500(50/60Hz兼用) 全光束(Lm) 70000 電線長さ(m) 灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源 500W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2) 灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ 電源コードタイプ 電球の種類 LED
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。 約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに 消費電力(W) 100 電球の種類 LED 特殊用途 防浸 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 10000 電源コード(m) 5 電源電圧 100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 380×516×240 保護等級 IP67 芯数 2芯・3芯兼用 光源寿命 約50000時間 LED 照射角 85°
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg) 1 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 50 口金 E39 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 5500 取扱説明書 (0.5MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様 防雨型 質量(kg) 約2.4 長さ(m) (コードの長さ)5 定格電圧(V) 100 口金 E39 定格電流(A) 0.51 定格周波数(Hz) 50/60 発光色 昼白色 光源 LED50W 使用環境温度(℃) -20~45 LED寿命(時間) 約40000 防水性 IP65 照射角度(°) 110
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm) 【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m) 5 電圧(V)(50/60Hz) AC100 保護等級 IP54 色温度(K) 6500 寿命 光束維持時間:20000時間 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内・屋外 配光角度(°) 約120 光色 昼光色 関連資料 (0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。 コード長さ(m) 5 配光角度(°) 110 光色 昼光色 定格電圧(V) 100 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 材質 アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×116×467 芯数 2芯・3芯兼用 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 取付可能幅(mm) 90mm 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 質量(g) 830 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×425×70 ランプ効率(Lm/W) 100 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 400 全光束(Lm) 約40000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) 約9.6 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×800個 芯数 2 色温度(K) 6000 保証期間 1年 台傾斜度(°) 約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

付属品 バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A) (100V)0.49、(200V)0.25 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 照度(Lx) (1m)2170 ビーム角(度) 1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃) -20~45 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ 電源コード式 LED寿命(時間) 50000時間 Ra 83(高演色LED) 入力電圧範囲(V) 95~265 グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100/200(50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V) 100 50/60Hz 定格寿命(時間) 30000 保護等級 IP65 色温度(K) 6000~6500 電線仕様 VCT 0.75 2芯 耐水性 防噴流タイプ 使用場所 屋内外 照射角 140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)